8116192-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM190624-HU5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMM190624-HU5 WPP10G
Rubix:999240115003455
Produttore:8116192

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa (rombo negativo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp10g (cvd ticn + al2o3 (+ tin)) |
Dettagli del prodotto : 8116192-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM190624-HU5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMM ...-HU5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=2,4mm
Punti di forza
Lavorazione di sgrossatura pesante con il massimo volume di materiale asportato;Taglio particolarmente dolce, per una bassa temperatura di lavorazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa (rombo negativo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp10g (cvd ticn + al2o3 (+ tin)) |
| Lunghezza spigolo | 2,4 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Raggio | 1 mm |
| Dimensione dell'inserto | 19,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione