Riferimenti
Iscar:WNMG 06T304-NF IC907
Rubix:160000000124359
Produttore:5504879

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | piastra di tornitura |
|---|---|
| Rivestimento | ic907 |
Dettagli del prodotto : 5504879-INSERTI WNMG 06T304-NF IC907
INSERTI
Piastra di tornitura triangolare reversibile ISCAR WNMG 06T304-NF in grado di taglio IC907. Per semifinitura e finitura con rivestimento TiAlN e basse forze di taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | piastra di tornitura |
|---|---|
| Rivestimento | ic907 |
| Lunghezza spigolo | 6,52 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore