6144817-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-MK5 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160616-MK5 WKK20S
Rubix:999240116010654
Produttore:6144817

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnmg), neutro |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
Dettagli del prodotto : 6144817-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-MK5 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MK5 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=1,6mm
Punti di forza
Avvolgitruciolo a struttura aperta, per un taglio dolce
Applicazioni
Lavorazione di acciai ad altissima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnmg), neutro |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
| Lunghezza spigolo | 7 mm |
| Spessore | 1,6 mm |
| Raggio | 0,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16,12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione