6836838-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090208-MM4 WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TCMT090208-MM4 WSM20S
Rubix:999240116010401
Produttore:6836838
6836838-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090208-MM4 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt) con chipbreaker mm4
Rivestimentowsm20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6836838-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090208-MM4 WSM20S


Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-MM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm

Punti di forza

Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale

Applicazioni

Lavorazione di materiali a truciolo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt) con chipbreaker mm4
Rivestimentowsm20s
Lunghezza spigolo9,62 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto5,56 mm
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione