6463459-INSERTO TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060208-FM4 WMP20S

Inserto tornitura forma positiva

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CCMT060208-FM4 WMP20S
Rubix:999260309012854
Produttore:6463459
6463459-INSERTO TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060208-FM4 WMP20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura iso ccmt060208-fm4, forma positiva rhombic 80° (fm4), tagliente neutro
Rivestimentowmp20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6463459-INSERTO TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060208-FM4 WMP20S


Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm

Punti di forza

Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte

Applicazioni

Lavorazione di finitura su alberi sottili

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura iso ccmt060208-fm4, forma positiva rhombic 80° (fm4), tagliente neutro
Rivestimentowmp20s
Lunghezza spigolo6,45 mm
Spessore2,381 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
€ 9,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione