8132992-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI SCGT09T304-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCGT09T304-MN2 WN10
Rubix:999220511010249
Produttore:8132992
Dettagli del prodotto : 8132992-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI SCGT09T304-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti quadri positivi SCGT ...-MN2 • WN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza spigolo | 9,53 mm |
|---|---|
| Raggio | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
