7469068-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-MS3 WSM10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080404-MS3 WSM10S
Rubix:999190100004588
Produttore:7469068

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | wnmg, inserto tornitura forma negativa (trigon 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | ms3 (pvd tialn + al2o3 + al) |
Dettagli del prodotto : 7469068-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-MS3 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MS3 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,4mm
Punti di forza
Minore formazione del tagliente di riporto, grazie al tagliente affilato;Agevole lavorazione di componenti delicati
Applicazioni
Per lunghe sporgenze e per componenti delicati o a pareti sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | wnmg, inserto tornitura forma negativa (trigon 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | ms3 (pvd tialn + al2o3 + al) |
| Lunghezza spigolo | 8,687 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione