Riferimenti
Iscar:CNMG 120404-PP IC9150
Rubix:160000000125789
Produttore:5507654

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | pastiglia da tornitura iso neg cnmg 120404-pp ic9150 |
|---|---|
| Rivestimento | ic9150 |
Dettagli del prodotto : 5507654-INSERTI CNMG 120404-PP IC9150
Iscar CNMG 120404-PP IC9150 è una pastiglia da tornitura ISO NEG a doppia faccia con rompitruciolo PP. Progettata per materiali molto tenaci come leghe di alluminio e acciaio inox.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | pastiglia da tornitura iso neg cnmg 120404-pp ic9150 |
|---|---|
| Rivestimento | ic9150 |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore