8116111-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-MP5 WPP30G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG120408-MP5 WPP30G
Rubix:999220511009645
Produttore:8116111

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma negativa (snmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30g |
Dettagli del prodotto : 8116111-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-MP5 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=0,8mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma negativa (snmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30g |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione