7941504-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MW5 WMP20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-MW5 WMP20S
Rubix:999240115005417
Produttore:7941504

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa cnmg120408-mw5 (romboidale 80°, chipbreaker mw5) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
Dettagli del prodotto : 7941504-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MW5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MW5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Lavorazione intermedia con superfici di eccellente qualità ed elevatissimi avanzamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa cnmg120408-mw5 (romboidale 80°, chipbreaker mw5) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Lunghezza spigolo | 12,896 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione