8205048-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT06T308-RP4 WPP30G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WCMT06T308-RP4 WPP30G
Rubix:999240115002433
Produttore:8205048
EAN:4063464258758

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | trigon positivo 80° (wcmt, rp4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(tin) |
Dettagli del prodotto : 8205048-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT06T308-RP4 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti trigoni positivi 80° WCMT ...-RP4 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=0,8mm
Punti di forza
Volume di materiale asportato e vita utensile ai massimi livelli
Applicazioni
Sgrossatura di componenti fucinati, materiale in barre ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | trigon positivo 80° (wcmt, rp4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(tin) |
| Lunghezza spigolo | 6,516 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione