Riferimenti
Walter:DCGW070202TS-2 WBH10
Rubix:999240115007503
Produttore:7636871

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn dcgw (romboidale positivo 55°), ts-2 |
|---|---|
| Rivestimento | cbn (non rivestito) |
Dettagli del prodotto : 7636871-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) DCGW070202TS-2 WBH10
Inserti per tornitura CBN – Inserti romboidali positivi 55° DCGW ...-TS • WBH10 • r=0,2mm
Punti di forza
Resistente all’usura nella ghisa e nell’acciaio sinterizzato, nonché nell’acciaio temprato
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato, ghisa e acciaio sinterizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn dcgw (romboidale positivo 55°), ts-2 |
|---|---|
| Rivestimento | cbn (non rivestito) |
| Lunghezza spigolo | 3 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione