8204709-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT110304-RP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCMT110304-RP4 WPP20G
Rubix:999240115002478
Produttore:8204709
EAN:4063464255610

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 35° (vcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8204709-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT110304-RP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCMT ...-RP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Volume di materiale asportato e vita utensile ai massimi livelli
Applicazioni
Sgrossatura di componenti fucinati, materiale in barre ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 35° (vcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 11,07 mm |
| Spessore | 0,2 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 11,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione