7251898-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MM5 WSM10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-MM5 WSM10S
Rubix:180000000066120
Produttore:7251898

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo cnmg (romboidale 80°, chipbreaker mm5) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 7251898-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MM5 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo cnmg (romboidale 80°, chipbreaker mm5) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione