Riferimenti
Iscar:TNMG 160408-M3P IC8250
Rubix:160000000129804
Produttore:5567503

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto da tornitura (tnmg-m3p) |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
Dettagli del prodotto : 5567503-INSERTI TNMG 160408-M3P IC8250
Iscar TNMG 160408-M3P inserto indicizzabile per lavorazioni medie su acciaio. Triangolare a doppia faccia con basse forze di taglio grazie all’angolo di spoglia positivo e rivestimento TiCN+Al2O3+TiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto da tornitura (tnmg-m3p) |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione