8115565-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120404-MP5 WPP10G
Rubix:999220511009172
Produttore:8115565

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (mp5 - medium) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g) |
Dettagli del prodotto : 8115565-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,4mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (mp5 - medium) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione