8133012-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT130304-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCGT130304-MN2 WN10
Rubix:999240115005111
Produttore:8133012

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura iso vcgt - rhombico positivo 35° |
|---|---|
| Rivestimento | wn10 - carburo non rivestito (lucidato) |
Dettagli del prodotto : 8133012-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT130304-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCGT ...-MN2 • WN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura iso vcgt - rhombico positivo 35° |
|---|---|
| Rivestimento | wn10 - carburo non rivestito (lucidato) |
| Lunghezza spigolo | 13,1 mm |
| Spessore | 3,175 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 7,938 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione