6839092-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-RM4 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT060204-RM4 WSM30S
Rubix:999240116010780
Produttore:6839092

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura rombo positivo 80° (ccmt-rm4) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
Dettagli del prodotto : 6839092-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-RM4 WSM30S
Inserto Walter per tornitura CCMT060204-RM4 con rivestimento WSM30S. Geometria rombo positivo 80° con r=0,4 mm e lunghezza spigolo 6,45 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura rombo positivo 80° (ccmt-rm4) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione