7054138-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120408-FM6 WSM30S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CCMT120408-FM6 WSM30S
Rubix:999240116010345
Produttore:7054138
7054138-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120408-FM6 WSM30S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura positiva romboidale (ccmt), chip-breaker fm6, iso 80°
Rivestimentotialn + al2o3 (al) (pvd)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7054138-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120408-FM6 WSM30S


Inserto tornitura positiva Walter CCMT120408-FM6 WSM30S con rivestimento TiAlN + Al2O3 (Al) in processo PVD. Angolo incluso 80°, raggio 0,8 mm e tagliente 12,9 mm per lavorazioni di finitura su acciaio e leghe.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura positiva romboidale (ccmt), chip-breaker fm6, iso 80°
Rivestimentotialn + al2o3 (al) (pvd)
Lunghezza spigolo12,9 mm
Spessore4,77 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
14,65 IVA esclusa
/ Unità
17,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione