6435224-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMA190616-RK7 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMA190616-RK7 WKK10S
Rubix:999240116010838
Produttore:6435224

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa cnma190616-rk7 (80° rombico) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
Dettagli del prodotto : 6435224-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMA190616-RK7 WKK10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMA ...-RK7 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=1,6mm
Punti di forza
Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti);Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato
Applicazioni
La migliore soluzione per ghisa grigia con tagli interrotti dalle caratteristiche estreme, sovrametallo molto irregolare o croste di fusione dure;Lavorazione dura e dolce di acciai temprati (40 - 61 HRC)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa cnma190616-rk7 (80° rombico) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
| Lunghezza spigolo | 19,344 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione