7251985-INSERTO TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060408-MM5 WSM30S
Inserto tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG060408-MM5 WSM30S
Rubix:999231213003142
Produttore:7251985

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+al) (pvd) |
Dettagli del prodotto : 7251985-INSERTO TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060408-MM5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+al) (pvd) |
| Lunghezza spigolo | 6,52 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione