6917334-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT06T308-RM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WCMT06T308-RM4 WSM20S
Rubix:999240116010292
Produttore:6917334

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo trigon 80° (wcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 6917334-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT06T308-RM4 WSM20S
Inserto di tornitura positivo Walter WSM20S (WCMT06T308-RM4), forma trigon 80° con r=0,8 mm. Progettato per lavorazioni di sgrossatura e finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo trigon 80° (wcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 6,52 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione