8915068-INSERTI DI TORNITURA (FORMA POSITIVA) CCMT09T308-MM4 WMP20G

Inserti di tornitura forma positiva

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CCMT09T308-MM4 WMP20G
Rubix:999260417048873
Produttore:8915068
8915068-INSERTI DI TORNITURA (FORMA POSITIVA) CCMT09T308-MM4 WMP20G

Dettagli del prodotto : 8915068-INSERTI DI TORNITURA (FORMA POSITIVA) CCMT09T308-MM4 WMP20G


Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-MM4 • Tiger·tec® Gold • WMP20G • r=0,8mm

Punti di forza

Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale

Applicazioni

Lavorazione di materiali a truciolo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione