8204215-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T302-FP4 WPP10G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T302-FP4 WPP10G
Rubix:999240115002899
Produttore:8204215
EAN:4063464252145

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° (ccmt) con rottura truciolo fp4 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp10g (cvd ticn + al2o3 (+tin)) |
Dettagli del prodotto : 8204215-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T302-FP4 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,2mm
Punti di forza
Superfici di eccellente qualità ed ottimale controllo del truciolo;Ideale anche su materiali a truciolo lungo come il 16MnCr5 o gli acciai da costruzione
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° (ccmt) con rottura truciolo fp4 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp10g (cvd ticn + al2o3 (+tin)) |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione