7583787-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM120412-HU5 WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMM120412-HU5 WSM30S
Rubix:999190100005530
Produttore:7583787

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa romboidale 80° (cnmm, hu5) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) — pvd (tiger·tec® silver) |
Dettagli del prodotto : 7583787-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM120412-HU5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMM ...-HU5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=1,2mm
Punti di forza
Lavorazione di sgrossatura pesante con il massimo volume di materiale asportato;Taglio particolarmente dolce, per una bassa temperatura di lavorazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa romboidale 80° (cnmm, hu5) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) — pvd (tiger·tec® silver) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,78 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione