Riferimenti
Iscar:CCMT 09T304-SM IC830
Rubix:160000000126948
Produttore:5509500

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ccmt 09t304-sm |
|---|---|
| Rivestimento | ic830 |
Dettagli del prodotto : 5509500-INSERTI CCMT 09T304-SM IC830
ISCAR CCMT 09T304-SM inserto intercambiabile per tornitura con rompitruciolo SM e qualità IC830. Adatto alla (semi)finitura di materiali teneri e leghe esotiche, con raggio d’angolo R0,4.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ccmt 09t304-sm |
|---|---|
| Rivestimento | ic830 |
| Lunghezza spigolo | 9,7 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore