7778098-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CNGG120404M-MN3 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNGG120404M-MN3 WNN10
Rubix:999240115002989
Produttore:7778098

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo rombico 80° (geometria mn3, doppia faccia) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (rivestimento hipims pvd) |
Dettagli del prodotto : 7778098-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CNGG120404M-MN3 WNN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNGG ...-MN3 • WNN10 • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo rombico 80° (geometria mn3, doppia faccia) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (rivestimento hipims pvd) |
| Lunghezza spigolo | 12,896 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,37 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione