8204230-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-RP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T308-RP4 WPP20G
Rubix:999240115002851
Produttore:8204230
EAN:4063464252299

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva ccmt09t308 (rp4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold) |
Dettagli del prodotto : 8204230-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-RP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-RP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Volume di materiale asportato e vita utensile ai massimi livelli
Applicazioni
Sgrossatura di componenti fucinati, materiale in barre ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva ccmt09t308 (rp4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold) |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione