7251963-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120412-MM5 WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG120412-MM5 WSM30S
Rubix:999240115006053
Produttore:7251963

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa snmg (quadrato, 90°) snmg120412-mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 7251963-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120412-MM5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa snmg (quadrato, 90°) snmg120412-mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione