8133015-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT160404-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCGT160404-MN2 WN10
Rubix:999220511010272
Produttore:8133015

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso vcgt, romboidale positivo 35° (mn2) |
|---|---|
| Rivestimento | hw - carburo non rivestito (non rivestito) |
Dettagli del prodotto : 8133015-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT160404-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCGT ...-MN2 • WN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso vcgt, romboidale positivo 35° (mn2) |
|---|---|
| Rivestimento | hw - carburo non rivestito (non rivestito) |
| Lunghezza spigolo | 16,606 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore