7251147-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG220408-RM5 WSM10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG220408-RM5 WSM10S
Rubix:999240115005891
Produttore:7251147

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigonale negativa 60° (tnmg) con chipbreaker rm5 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd |
Dettagli del prodotto : 7251147-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG220408-RM5 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,8mm
Punti di forza
Lubrificazione ottimale e massima produttività;La macrogeometria doppiamente positiva riduce tagli di assestamento e craterizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigonale negativa 60° (tnmg) con chipbreaker rm5 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd |
| Lunghezza spigolo | 21,997 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione