8411458-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-MP5 WPP05G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150612-MP5 WPP05G
Rubix:999230331043873
Produttore:8411458
EAN:4063465269838

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg), geometria mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | wpp05g tiger·tec® gold: ticn+al2o3+(tin) |
Dettagli del prodotto : 8411458-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-MP5 WPP05G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP05G • r=1,2mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg), geometria mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | wpp05g tiger·tec® gold: ticn+al2o3+(tin) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione