8115590-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RP7 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-RP7 WPP10G
Rubix:999240115003580
Produttore:8115590

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura cnmg120408-rp7 (forma negativa) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
Dettagli del prodotto : 8115590-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RP7 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP7 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato;La soluzione ottimale per condizioni di lavorazione difficili
Applicazioni
Componenti con taglio fortemente interrotto;Componenti fucinati con sovrametallo irregolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura cnmg120408-rp7 (forma negativa) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
| Lunghezza spigolo | 8 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,7 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione