7054052-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT120404-FM2 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT120404-FM2 WSM20S
Rubix:999240116010268
Produttore:7054052

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva ccgt (rhombic 80°) fm2 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 7054052-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT120404-FM2 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-FM2 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Punti di forza
Lavorazioni di finitura con massima precisione di tolleranza e qualità di finitura superficiale;Massima sicurezza di processo, grazie al perfetto controllo del truciolo;Impieghi in utensili di barenatura che, a causa della tolleranza ISO G, non richiedano presetting o cartucce regolabili
Applicazioni
Lavorazione di alberi lunghi e sottili con tendenza alle vibrazioni;Lavorazione di materiali tendenti all’“incollamento” e alla formazione del tagliente di riporto – in questo caso, occorrerà un tagliente affilato con rettifica periferica completa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva ccgt (rhombic 80°) fm2 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione