8205089-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T308-MP6 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT16T308-MP6 WPP20G
Rubix:999240115002545
Produttore:8205089
EAN:4063464259069

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per tornitura triangolare positiva 60° (tcmt), geometria mp6 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd ticn + al2o3 (+ tin)) |
Dettagli del prodotto : 8205089-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T308-MP6 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-MP6 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per tornitura triangolare positiva 60° (tcmt), geometria mp6 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd ticn + al2o3 (+ tin)) |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione