Riferimenti
Iscar:CNMG 120404-M3P IC8250
Rubix:160000000129780
Produttore:5567463

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto indicizzabile (iso negativo) cnmg |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
Dettagli del prodotto : 5567463-INSERTI CNMG 120404-M3P IC8250
ISCAR CNMG 120404-M3P inserto indicizzabile per tornitura esterna negativa. Romboidale a doppia faccia 80° con rompitruciolo M3P, rivestimento TiCN+Al2O3+TiN e qualità IC8250.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto indicizzabile (iso negativo) cnmg |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione