7251923-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-MM5 WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120412-MM5 WSM30S
Rubix:999240115007596
Produttore:7251923

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
Dettagli del prodotto : 7251923-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-MM5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
| Lunghezza spigolo | 12 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione