7251978-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160408-MM5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VNMG160408-MM5 WSM20S
Rubix:999240115005805
Produttore:7251978

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 35° (vnmg) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7251978-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160408-MM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 35° VNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 35° (vnmg) |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 16,61 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione