7251921-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-MM5 WSM10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120412-MM5 WSM10S
Rubix:999240115007597
Produttore:7251921

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnmg120412-mm5), walter wsm10s |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + al (wsm10s) |
Dettagli del prodotto : 7251921-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-MM5 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnmg120412-mm5), walter wsm10s |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + al (wsm10s) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione