Riferimenti
Iscar:SNMG 120408-PP IC830
Rubix:160000000130374
Produttore:5568610

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto rotante snmg 120408-pp |
|---|---|
| Rivestimento | ic830 |
Dettagli del prodotto : 5568610-INSERTI SNMG 120408-PP IC830
Inserto rotante quadrato a doppia faccia SNMG 120408-PP con rompitruciolo PP in qualità IC830. Adatto alla lavorazione di materiali molto duttili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto rotante snmg 120408-pp |
|---|---|
| Rivestimento | ic830 |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 120408 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore