7251965-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-MM5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160404-MM5 WSM20S
Rubix:180000000066167
Produttore:7251965

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura iso triangolare 60° negativo (tnmg) – chipbreaker mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 7251965-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-MM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura iso triangolare 60° negativo (tnmg) – chipbreaker mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione