6650918-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120408-RK4 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT120408-RK4 WKK10S
Rubix:999240116011086
Produttore:6650918

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° (ccmt) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn |
Dettagli del prodotto : 6650918-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120408-RK4 WKK10S
Inserto da tornitura Walter CCMT120408-RK4 WKK10S: geometria positiva rombica 80° con finitura TiCN+Al2O3+TiCN. Ideale per lavorazioni di tornitura su ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° (ccmt) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione