7583795-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM190616-HU5 WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMM190616-HU5 WSM30S
Rubix:999240115007549
Produttore:7583795

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (hu5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (pvd al2o3) |
Dettagli del prodotto : 7583795-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM190616-HU5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMM ...-HU5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=1,6mm
Punti di forza
Lavorazione di sgrossatura pesante con il massimo volume di materiale asportato;Taglio particolarmente dolce, per una bassa temperatura di lavorazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (hu5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (pvd al2o3) |
| Lunghezza spigolo | 19,34 mm |
| Spessore | 1,6 mm |
| Raggio | 0,9 mm |
| Dimensione dell'inserto | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione