8115813-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150408-MU5 WPP20G
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:DNMG150408-MU5 WPP20G
Rubix:999240115005199
Produttore:8115813

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (diamante 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al₂o₃ (+ tin) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8115813-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150408-MU5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Nuovo rompitruciolo con struttura a V, per un eccellente controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per superfici di eccellente qualità nella tornitura a copiare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (diamante 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al₂o₃ (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione