5504874-INSERTI DCMT 11T304-SM IC907

DCMT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Iscar:DCMT 11T304-SM IC907
Rubix:160000000124354
Produttore:5504874
5504874-INSERTI DCMT 11T304-SM IC907

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertodcmt 11t304-sm
Rivestimentoic907
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5504874-INSERTI DCMT 11T304-SM IC907


DCMT/DCGT-SM - Inserti romboidali a 55° e 7° di gambo positivo, utilizzati per la tornitura di semifinitura e finitura. Rottura del truciolo in un intervallo di avanzamento moderato. Spoglia positiva, forze di taglio ridotte. Utilizzati per un'ampia gamma di materiali, comprese le leghe morbide ed esotiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,504 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x43x12 mm
Peso imballaggio6,04 g
Tipo di insertodcmt 11t304-sm
Rivestimentoic907
8,11 IVA esclusa
/ Unità
9,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore