6890878-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160404-MS3 WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VNMG160404-MS3 WSM01
Rubix:999240116010242
Produttore:6890878

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura romboidale negativo 35° ms3 (vnmg160404-ms3) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 (tialn hipims pvd) |
Dettagli del prodotto : 6890878-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160404-MS3 WSM01
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 35° VNMG ...-MS3 • WSM01 • r=0,4mm
Punti di forza
Minore formazione del tagliente di riporto, grazie al tagliente affilato;Agevole lavorazione di componenti delicati
Applicazioni
Per lunghe sporgenze e per componenti delicati o a pareti sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura romboidale negativo 35° ms3 (vnmg160404-ms3) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 (tialn hipims pvd) |
| Lunghezza spigolo | 16,61 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione