8422871-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-FP5 WKP01G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-FP5 WKP01G
Rubix:999240115003598
Produttore:8422871
EAN:4063465341787

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa cnmg (rhomboidale 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wkp01g |
Dettagli del prodotto : 8422871-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-FP5 WKP01G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-FP5 • Tiger·tec® Gold • WKP01G • r=0,8mm
Punti di forza
Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Applicazioni
Parametri di lavorazione – f: 0,04–0,25 mm; ap: 0,1–2,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa cnmg (rhomboidale 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wkp01g |
| Lunghezza spigolo | 12 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione