7941529-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-MW5 WKK20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150612-MW5 WKK20S
Rubix:999240115005376
Produttore:7941529

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa dnmg150612 (romboidale 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
Dettagli del prodotto : 7941529-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-MW5 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MW5 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=1,2mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Lavorazione intermedia con superfici di eccellente qualità ed elevatissimi avanzamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa dnmg150612 (romboidale 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione