INSERTI TORNITURA POS CCMT060202-FM4 WSM30S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CCMT060202-FM4 WSM30S
Rubix:999240624004873
Produttore:6839024
INSERTI TORNITURA POS CCMT060202-FM4 WSM30S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura iso ccmt, positivo, rhombico 80° (fm4)
Rivestimentowsm30s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA POS CCMT060202-FM4 WSM30S


Inserto ISO CCMT positivo Walter CCMT060202-FM4 con grado WSM30S e raggio 0,2 mm. Rivestimento PVD TiAlN + Al2O3 (Al) per tornitura con dati di taglio medi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura iso ccmt, positivo, rhombico 80° (fm4)
Rivestimentowsm30s
Lunghezza spigolo6,45 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,2 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
8,79 IVA esclusa
/ Unità
10,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione