7780047-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT110202M-FP2 WEP10C
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCGT110202M-FP2 WEP10C
Rubix:999240115005439
Produttore:7780047

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcgt110202m-fp2) |
|---|---|
| Rivestimento | wep10c (cermet ticn/cn con rivestimento pvd multistrato ticn/tialn) |
Dettagli del prodotto : 7780047-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT110202M-FP2 WEP10C
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCGT ...-FP2 • WEP10C • r=0,2mm
Punti di forza
Lavorazioni di finitura con massima precisione di tolleranza e qualità di finitura superficiale;Massima sicurezza di processo, grazie al perfetto controllo del truciolo;Impieghi in utensili di barenatura che, a causa della tolleranza ISO G, non richiedano presetting o cartucce regolabili
Applicazioni
Lavorazione di alberi lunghi e sottili con tendenza alle vibrazioni;Lavorazione di materiali tendenti all’“incollamento” e alla formazione del tagliente di riporto – in questo caso, occorrerà un tagliente affilato con rettifica periferica completa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcgt110202m-fp2) |
|---|---|
| Rivestimento | wep10c (cermet ticn/cn con rivestimento pvd multistrato ticn/tialn) |
| Lunghezza spigolo | 10,999 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,17 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione